Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifrad, 40 mm, 40er Körnung, Satiniermaschine, Schleifpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifrad
Artikel-Nr.:
     1039H-9299918524
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     918524
EAN/GTIN:
     5055058124630
Suchbegriffe:
Lamellenschleifrad 40 mm 40er Körnu...
Zur Oberflächenbearbeitung, zum Glätten von Ecken und Kanten, zum Entgraten und Strukturieren von Holz, Metall, Farbe und Lack sowie Kunststoff. Zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Geradschleifern mit Spannzangen. Schaft: 6 mm Ø. Max. 19.100 min-1.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.