| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9299881641 Herst.-Nr.: 881641 EAN/GTIN: 5024763131578 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehereinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl. Zur Verwendung mit Schlagschraubern und Ratschen. Satz enthält Schraubendrehereinsätze mit Trxprofil in 30 mm und 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50 und T55; Schraubendrehereinsätze mit Vielzahnprofil in 30 mm und 75 mm: M5, M6, M8, M10 und M12; Schraubendrehereinsätze mit Sechskantprofil in 30 mm und 75 mm: 4 mm/5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm sowie zwei Adapter in 3/8 Zoll und 1/2 Zoll. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,79* | € 25,49* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,96* | € 34,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|