Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 KG Schmierfett Spheerol EPL 2, 4 X 5 Kg AA Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089101056
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     159FD3
EAN/GTIN:
     4008177089978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
20 kg eimer schmierfett
schmierfett
schmierfett eimer
20 KG Schmierfett Spheerol EPL 2, 4 X 5 Kg AA Castrol

Spezifikation
Gebindegröße 5 kg Eimer
Marke CASTROL
Viskosität NLGI-Klasse 2
Kategorie Fett
Bei den Castrol Spheerol EPL Schmierfetten handelt es sich um Produkte auf Lithiumbasis, die hochraffinierte Mineralöle, Hochdruck (EP)-Additive sowie Korrosions- und Oxidationsinhibitoren enthalten. Die in diesen Schmierfetten enthaltenen Additive stellen bei mäßiger bis hoher Belastung eine ausgezeichnete Filmstärke bereit.Die Universalschmierfette der Castrol Spheerol EPL Reihe eignen sich für viele allgemeine in Anlagen vorhandene Schmierstellen. Die Produktreihe reicht von NLGI 3 Schmierfetten zur allgemeinen Lagerschmierung bis zu NLGI 00 Fließfetten für Zentralschmieranlagen und fettgeschmierte Getriebe. Diese Schmierfette weisen einenausgezeichneten Korrosionsschutz sowie Beständigkeit gegen Auswaschung durch Wasser auf. Sie eignen sich deshalb besonders für Anlagen in feuchter Umgebung. Der Einsatztemperaturbereich für Spheerol EPL 0,1 & 2 liegt zwischen - 25 ° C und + 120 ° C und für Spheerol EPL3 .zwischen - 20 ° C und + 120 ° C. Um Unverträglichkeiten bei der Umstellung auf ein neuen Schmierfett zu minimieren, muss der vorherige Schmierstoff vor der Inbetriebnahme so gut wie möglich entfernt werden. Während der ersten Inbetriebnahme sollten die Nachschmierungsintervalle überwacht werden, um sicherzustellen, dass der zuvor verwendete Schmierstoff vollständig entfernt wurde. - Hohe mechanische Stabilität - das Schmierfett behält seine ursprünglichen Eigenschaften während der Verwendungsdauer bei und bietet daher Langzeitschutz - Gute Adhäsion - fortwährende Schmierung und weniger Verbrauch, da der Schmierfilm zwischen den - geschmierten Oberflächen bleibt - Gute Wasserbeständigkeit - die Fettschicht bleibt auch in Gegenwart von Wasser an der Oberfläche haften - Guter Stahl- und Kupferkorrosionsschutz - somit Verhinderung von Korrosion und Oxidation an Metalloberflächen- Ausgezeichnete Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften - zuverlässiger Schutz entsprechender Vorrichtungen bei hohen Lasten sowie Reduzierung des Verschleißes einzelner Lagerkomponenten

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 20, KG, Spheerol, EPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 10,575* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.