Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120 Liter Motoröl Magnatec 5W-40 C3, 24X5L DE Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089101045
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14F9D2
EAN/GTIN:
     4008177974847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
120 Liter Motoröl Magnatec 5W-40 C3, 24X5L DE Castrol

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
Non-Stop Schutz von Beginn an
Beschreibung
Neue MAGNATEC Technologie
Die Betriebsbedingungen werden durch Stau- und Kurzstreckenverkehr erheblich beeinflusst. Es können daher bis zu
18.000 Stop-Start-Vorgänge1 im Jahr zu erhöhtem Verschleiß führen. Die einzigartigen DUALOCK MAGNATEC Moleküle
kombiniert mit modernen Basisölen bieten:
eine optimale Verschleißschutzschicht.
eine Reduzierung des Verschleißes um 50% in der Warmlaufphase2 und im Stop-Start-Betrieb3.
einzigartige und patentierte Motorenschutztechnlogie.
Non-Stop-Schutz von Beginn an.
1 Durchschnittswert von 50 Städten, Castrol MAGNATEC Stop-Start Index 2014
2 Getestet vs. Sequence IVA API SN Verschleißlimit.
3 Getestet vs. CEC OM646LA ACEA Verschleißlimit.
Anwendung
Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 eignet sich für die Verwendung in Benzin-, Diesel- und Hybrid-Fahrzeugen, für die der
Hersteller folgendes empfiehlt: API SN; ACEA C3 in SAE 5W-40 bzw. eine der Angaben unter Abschnitt "Spezifikationen".
Beachten Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeughandbuch.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
Dichte 15°C ASTM D4052 g/ml 0.852
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 13.7
Viskosität, CCS -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5700
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 83
Viskositätsindex ASTM D2270 None 168
Pour Point ASTM D97 °C -44
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0.8

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, 120, Liter, Magnatec, 5W-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 933,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 120 Liter (ab € 7,78309* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,70*
€ 1.301,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,50*
€ 1.272,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,08*
€ 1.199,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,42*
€ 1.155,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,97*
€ 1.111,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.