Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120 Liter Motoröl EDGE 5W-40, 24X5L DE Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100852
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1535F6
EAN/GTIN:
     4008177988998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
120 Liter Motoröl EDGE 5W-40, 24X5L DE Castrol

Castrol EDGE 5W-40
Fluid TITANIUM - Stronger Under Pressure
Description
Today’s engines continually push the boundaries of technology and engineering. They are smaller and ultra-efficient,
without sacrificing performance. Advanced engines challenge the oil with increased pressures. These intense
pressures cause friction, which can waste up to 10% of an engine’s performance.
Castrol EDGE with patented Fluid TITANIUM transforms its physical structure to be stronger under pressure to keep
metal apart and reduces friction for maximum engine performance when you need it most.
Castrol EDGE with Fluid TITANIUM: unlock the true performance of your engine.
Application
Castrol EDGE 5W-40 is suitable for use in automotive gasoline and diesel vehicles where the manufacturer
recommends: ACEA C3, API SN/CF Lubricant
Castrol EDGE 5W-40 is approved for use in vehicles from leading manufacturers please refer to the product
performance section and your owners handbook.
*GM dexos2TM: supersedes GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2D0114082
Advantages
Castrol EDGE 5W-40 with Fluid TITANIUM is the natural choice for drivers who demand maximum engine performance
from today’s modern vehicles requiring a high level of protection and higher performance oils.
Castrol EDGE 5W-40:
Transforms to be strongest when the pressure is highest, protecting your engine
Reduces power-robbing friction across engine speeds and conditions
Independently tested at the highest standards for proven performance
Recommended by world-leading car manufacturers
Protects the engine for the entire drain interval even under extreme pressure

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, 120, Liter, EDGE, 5W-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.062,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 120 Liter (ab € 8,85517* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,12*
€ 1.454,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,80*
€ 1.424,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,95*
€ 1.325,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,33*
€ 1.292,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,62*
€ 1.264,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.