Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Automatikgetriebeöl Transmax Z, 60L ER Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Automatikgetriebeöl
Automatikgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100604
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     154DDA
EAN/GTIN:
     4008177101205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
castrol getriebeöl
getriebeöl
60 Liter Automatikgetriebeöl Transmax Z, 60L ER Castrol

Produktdaten
Castrol Transmax Z
Automatikgetriebeöl
Beschreibung
Castrol Transmax Z mit Smooth Drive TechnologyTM ist ein vollsynthetischer Automatikgetriebe-Schmierstoff. Mit Blick
auf die mechanische Belastbarkeit (Scherfestigkeit), die Alterungsbeständigkeit und das Reibverhalten ist Castrol
Transmax Z den mineralölbasischen ATF deutlich überlegen und daher für den Einsatz in Nutzfahrzeugen und
Omnibussen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht von großem Vorteil.
Vorteile
Sehr hohe Scherstabilität
Extrem alterungsbeständig, auch bei langen Ölwechselintervallen
Konstante Reibwerte für ruckfreies Schalten
Tieftemperatureigenschaften übertreffen die ehemalige Dexron II E / III
Optimale Schaumreduzierung
Neutral gegenüber Dichtungen und Buntmetallen
Markant verlängerte Ölwechselintervalle (Herstellervorschriften beachten)
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol Transmax Z
Dichte 15°C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.836
Viskosität, Kinematisch bei 100°C ASTM D445 mm²/s 7.5
Viskosität, Kinematisch bei 40°C ASTM D445 mm²/s 37.8
Viskositätsindex ASTM D2270 None 170
Pour Point ASTM D97 °C -66
Viskosität, Brookfield -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 8400
Flammpunkt, COC ASTM D92 °C 228
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 60l, Automatikgetriebeöl, Transmax, Z, 60L, ER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Liter (ab € 10,41034* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 750,25*
€ 892,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 745,68*
€ 887,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 708,98*
€ 843,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 677,86*
€ 806,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 624,62*
€ 743,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.