Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Automatikgetriebeöl Transmax DUAL, 60L ER Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Automatikgetriebeöl
Automatikgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100598
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     154DF8
EAN/GTIN:
     4008177083785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
castrol getriebeöl
getriebeöl
60 Liter Automatikgetriebeöl Transmax DUAL, 60L ER Castrol

Produktdaten
Castrol Transmax Dual
Doppelkupplungsgetriebeöl
Beschreibung
Transmax Dual mit Smooth Drive TechnologyTM ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl, welches speziell für
Doppelkupplungsgetriebe verschiedener Pkw-Hersteller wie Ford, Volvo, Chrysler, Dodge und Mitsubishi entwickelt
wurde.
Außerdem empfohlen für den Einsatz im Doppelkupplungs-Getriebe DQ 250 (DSG) gemäß VW Teilenummer G 052
182 für VW, Audi, Seat und Skoda. Transmax Dual bietet Originalqualität, da es bei den aufgeführten Herstellern in der
Werksbefüllung vorgesehen ist.
Vorteile
Hervorragender Verschleißschutz bei hohem Kraftstoff-Einsparpotential
Sehr gute Kälteeeigenschaften
Exzellente Synchroneigenschaften und Reibwertkonstanz über langen Einsatzzeitraum
Hervorragende Scherstabilität über lange Wartungsintervalle
Extrem widerstandsfähig gegen Oxidation und thermische Belastung
Reduziert die Betriebstemperatur duch geringe Reibverluste
Ausgesprochen gute Dichtungsverträglichkeit
Sehr gutes Höchstdruck- und Anti-Pittingverhalten
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol Transmax Dual
Farbe Visual - grün
Stockpunkt DIN-ISO 3016 °C -72
Dichte bei 15°C DIN EN ISO 12185 g/ml 0.8376
Kinematische Viskosiät bei 100°C ASTM D445 mm²/s 7.2
Kinematische Viskosiät bei 40°C ASTM D445 mm²/s 35.5
Viskosiät Brookfield bei -40°C DIN 51398 mPa.s (cP) 7500
Viskositätsindex DIN ISO 2909 - 166
Spezifikationen
VW G 052 529 (for Audi applications)
Recommended for use in:
Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch)
Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT
VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 60l, Automatikgetriebeöl, Transmax, DUAL, 60L, ER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Liter (ab € 12,126* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 867,25*
€ 1.032,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 857,83*
€ 1.020,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 812,27*
€ 966,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 777,03*
€ 924,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 727,56*
€ 865,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.