Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Automatikgetriebeöl Transmax Dex-VI MER LV, 12X1L E4 Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Automatikgetriebeöl
Automatikgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100592
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1550C4
EAN/GTIN:
     4008177103858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl castrol 1l
getriebeöl
12 Liter Automatikgetriebeöl Transmax Dex-VI MER LV, 12X1L E4 Castrol

Produktdaten
Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
Automatikgetriebeöl
Beschreibung
Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV mit Smooth Drive Technology® ist ein modernes Leichtlauf-
Automatikgetriebeöl. Es erfüllt die aktuellesten Anforderungen nach GM DEXRON®-VI, Ford MERCON® LV ATF sowie
JASO-1A und kann somit in einer Vielzahl von Automatikgetrieben eingesetzt werden.
Vorteile
OEM Freigaben und Lizenz: Ford (MERCON® LV) and GM (DEXRON®-VI)
verbesserter Schutz der Getriebekomponeneten und gleichmäßgies, sanftes Schaltverhalten
durch Smooth Drive Technologie®
Leichtlauf-Formulierung bietet hohes Treibstoffeinsparungspotential
Ausgezeichnete Reibwertstabilität sorgt für bestes Schaltverhalten
Hervorragende Hochtemperatur-Oxidationsbeständigkeit sorgt für geringste Ablagerungen
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
Farbe Visual - rot
Dichte bei 15°C ASTM D4052 g/ml 0.841
kin. Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 30
kin. Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 5.9
Viskositätsindex ASTM D2270 - 161
Viskosität, Brookfield bei -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 10000
Pour Point ASTM D97 °C -54
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Transmax, Dex-VI, MER, LV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Liter (ab € 19,99917* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,26*
€ 348,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 290,13*
€ 345,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 285,80*
€ 340,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 275,98*
€ 328,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 239,99*
€ 285,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.