| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089100589 Herst.-Nr.: 154EF0 EAN/GTIN: 4008177083679 |
| | |
|
| | |
| 208 Liter Automatikgetriebeöl Transmax Dex III Multi, 208L ER Castrol Produktdaten Transmax Dex III Multivehicle Automatic Transmission Fluid Beschreibung Castrol Transmax Dex III Multivehicle mit Smooth Drive TechnologyTM ist ein Mehrzweckgetriebeöl für Automatikgetriebe. Es kann in allen Ford Automatikgetrieben von Bj. 1983 bis inkl. 1996 verwendet werden. Weiterhin auch in allen GM Automatikgetrieben (Bj. vor 2005) und in Getrieben welche die Spezifikation Allison C-4 oder TES 389 verlangen. Die Kombination von qualitativ hochwertigen Basisölen und ausgewählten Additiven ergeben ein Produkt, welches beim Einsatz in Automatikgetrieben bzw. Servolenkungen hervorragende Leistungen erbringt. Castrol Transmax Dex III Multivehicle ist NICHT für Automatikgetriebe, die folgende Vorschriften verlangen geeignet: Type F, MERCON® V, MERCON® SP, TASA oder DEXRON®-VI. Vorteile ausgezeichnete und stabile Reibungscharakteristik hervorragende Dichtungsverträglichkeit exzellente Oxidationsstabilität sehr gute Tieftemperaturviskosität ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften Typische Kennwerte Prüfmethoden Einheit Transmax Dex III Multivehicle Relative Dichte bei 15°C ASTM D4052 g/ml 0.859 kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 7.2 kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 35 Viskosität, Brookfield bei -40 °C ASTM D2983 mPa.s (cP) 16500 Viskositätsindex ASTM D2270 - 175 Farbe ASTM D1500 - rot Stockpunkt ASTM D97 °C -46 Flammpunkt, COC ASTM D92 °C 216 Page: 1/2 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatikgetriebeöl, Transmax, Dex, III, Multi |
| | |
| |