Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Getriebeöl Syntrax Long Life 75W-90, 12X1L U8 Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getriebeöl
Getriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100558
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     154F09
EAN/GTIN:
     4008177099922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl castrol 1l
getriebeöl
12 Liter Getriebeöl Syntrax Long Life 75W-90, 12X1L U8 Castrol

Produktdaten
Syntrax Long Life 75W-90
Achsgetriebeöl
Beschreibung
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 ist ein vollsynthetischer Achsgetriebeschmierstoff für PKWs, schwere und leichte
Nutzfahrzeuge sowie Traktoren. Die Leistungsreserven von Castrol Syntrax Longlife 75W-90 übertreffen die API Klasse
GL-5 und erlauben eine deutliche Verlängerung der bestehenden Ölwechselintervalle (entsprechend
Herstellervorschriften). Castrol Syntrax Longlife 75W-90 kann in allen Achsgetrieben u. Differenzialen ohne
Lamellensperre verwendet werden, wenn ein Schmierstoff GL-5 mit SAE 75W-90 gefordert ist.
Vorteile
Extrem hohes Druckaufnahmevermögen
Ausgeprägte Hochtemperaturstabilität
Deutlich gesenkte Getriebeöltemperatur
Absolute Scherstabilität
Hervorragende Schmiersicherheit bei sehr niedrigen Temperaturen
Neutrales Dichtungsverhalten
Ausgezeichnete Schaumresistenz
Verlängerte Ölwechselintervalle möglich (Herstellervorschriften beachten)
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Syntrax Long Life 75W-90
relative Dichte bei 15 °C ASTM D1298 g/ml 0.858
Erscheinen Visual - Clear & Bright
kinematische Viskosität bei 100 °C ASTM D445 mm²/s 15.4
kinematische Viskosität bei 40 °C ASTM D445 mm²/s 101
Viskosität, Brookfield -40 °C ASTM D2983 mPa.s (cP) 50400
Viskositätsindex ASTM D2270-93 - 161
Pour Point ASTM D97 °C -57
Flammpunkt, COC ASTM D92 °C 224
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Syntrax, Long, Life, 75W-90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Liter (ab € 19,94584* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 290,54*
€ 345,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 289,36*
€ 344,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 281,81*
€ 335,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 264,55*
€ 314,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 239,35*
€ 284,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.