Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Getriebeöl Syntrax Long Life 75W-140, 12X1L ZL Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getriebeöl
Getriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100554
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1543AD
EAN/GTIN:
     4008177109775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl castrol 1l
getriebeöl
12 Liter Getriebeöl Syntrax Long Life 75W-140, 12X1L ZL Castrol

Produktdaten
Syntrax Long Life 75W-140
Vollsynthetisches Achsgetriebeöl
Beschreibung
Castrol Syntrax Long Life 75W-140 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Achsgetriebeöl für den Einsatz in
hochbelasteten LKW- und PKW-Achsantrieben. Castrol Syntrax Long Life 75W-140 erfüllt die höchsten
Leistungsanforderungen und ist daher auch für praktisch alle Off-Road-Fahrzeuge ohne Lamellensperrsystem
geeignet.
Durch den besonders ausgeprägten Verschleißschutz und die gute Alterungsbeständigkeit von Castrol Syntrax Long
Life
75W-140 werden extreme hohe Standzeiten in Getrieben erreicht und dadurch die Wartungskosten deutlich gesenkt.
Castrol Syntrax Long Life 75W-140 erfüllt die hohen Anforderungen für Scania Achsen (Hochleistungsöle für
Achsgetriebe)
mit verlängerten Wartungsintervallen.
Vorteile
unter allen europäischen Klimabedingungen einsetzbar
hervorragender Verschleißschutz
extrem alterungsbeständig
ausgeprägte Schaumresistenz
wirkungsvolle Geräuschminderung
hervorragende Scherstabilität
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Syntrax Long Life
Dichte 15C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.870
Viskosität, Kinematic 100C ASTM D445 mm²/s 25.0
Viskosität, Kinematic 40C ASTM D445 mm²/s 182
Viskositätsindex ASTM D2270 None 170
Pour Point ASTM D97 °C -54
Viskosität, Brookfield -40C ASTM D2983 mPa.s (cP) <150000
Flammpunkt, COC ASTM D92 °C 220
Spezifikationen
API GL-5
Scania STO 1:0
Scania STO 2:0A
Page 1 of 2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Syntrax, Long, Life, 75W-140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Liter (ab € 18,195* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,02*
€ 317,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 264,71*
€ 315,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 260,34*
€ 309,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 252,43*
€ 300,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 218,34*
€ 259,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.