Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Schaltgetriebeöl Syntrans Z Long Li 75W-80, 20L E4 Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaltgetriebeöl
Schaltgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100551
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1502F5
EAN/GTIN:
     4008177982989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl 20 liter
getriebeöl
20 Liter Schaltgetriebeöl Syntrans Z Long Li 75W-80, 20L E4 Castrol

Produktdaten
Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80
Vollsynthetisches Handschaltgetriebeöl
Beschreibung
Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 wurde als vollsynthetischer Mehrbereichs-Schaltgetriebeschmierstoff speziell für
die Anforderungen von ZF Getrieben entwickelt und ist für den Einsatz in Handschaltgetrieben und automatisierten
Schaltgetrieben (AS Tronic) mit und ohne Intarder geeignet. Es wird besonders für Nutzfahrzeuge (Lkw, Busse,
Kleintransporter) mit Schaltgetrieben empfohlen, die ein Öl der API-Klasse GL-4 benötigen.
Vorteile
Hervorragende Temperatur- und Alterungsstabilität bieten gute Systemsauberkeit und
verlängerte Ölwechselintervalle (bis zu 540.000 km oder 3 Jahren) verbunden mit geringerem Serviceaufwand.
Überragendes Druckaufnahmevermögen (EP-Performance) ermöglicht auch unter extremen Lastkonditionen
maximalen Schutz der Bauteile und sorgt für eine längere Lebensdauer.
Ausgeprägte Temperaturreduzierung durch verringerte Reibung verlängert die Haltbarkeit der Getriebe.
Optimales Viskosität-/Temperaturverhalten für bessere Schaltbarkeit- auch bei niedrigen Temperaturen bis -40°C
einsetzbar.
Exelente Reibcharakteristiken mit Karbon, Sinterbronze und Molybdän gewährleisten ein ausgezeichnetes
Synchronverhalten und somit eine ausgezeichnete Schaltbarkeit und eine längere Lebensdauer der Getriebebauteile.
Gute Dichtungsverträglichkeit minimiert Ölleckagen, verringert den Wartungaufwand und schützt die Umwelt
Freigabe für ASRail Getriebe in Schienenfahrzeugen, Wechselintervall 360.000km oder alle 3 Jahre
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Syntrans Z Long Life
Farbe Visual - blau
Viskosität, Kinematisch bei 100 °C ASTM D445 mm²/s 9.1
Viskosität, Kinematisch bei 40 °C ASTM D445 mm²/s 55
Viskosität, Brookfield -40 °C DIN 51398 mPa.s (cP) 20.000
Aussehen Visual - hell und klar
Dichte 15C DIN EN ISO 12185 g/ml 0.848
Viskositätsindex ISO 2909 None 150
Pour Point DIN-ISO 3016 °C -57
Page 1 of 2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Schaltgetriebeöl, Syntrans, Z, Long, Li
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 11,967* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 290,78*
€ 346,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 287,51*
€ 342,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,54*
€ 337,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 274,07*
€ 326,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 239,34*
€ 284,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.