Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Liter Schaltgetriebeöl Syntrans Transaxle 75W-90, 12x 0,5L H6 Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaltgetriebeöl
Schaltgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100541
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1557B7
EAN/GTIN:
     4008177104992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
castrol getriebeöl
getriebeöl
6 Liter Schaltgetriebeöl Syntrans Transaxle 75W-90, 12x 0,5L H6 Castrol

Produktdaten
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl SAE 75W-90
Beschreibung
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 ist ein moderner, vollsynthetischer Hochleistungs-Schaltgetriebeschmierstoff.
Anwendung
Ausgezeichnet geeignet für Schaltgetriebe und Transaxle-Systeme (Schaltgetriebe und Achsantrieb in einem Gehäuse)
von Pkw, Lieferwagen und Transportern.
Dank seiner hohen thermischen Stabilität und der Mehrbereichscharakteristik SAE 75W-90 deckt Castrol Syntrans
Transaxle 75W-90 auch die Viskositätsklassen SAE 80, SAE 90 und SAE 80W-90 ab.
Vorteile
hervorragender Verschleißschutz und Schaltbarkeit für optimalen Einsatz in Transaxle-Getrieben
minimierte Schaltkräfte unter allen klimatischen Bedingungen
kein Schaltkratzen nach dem Kaltstart und Hakeln während der Gangwechsel
Dämpfung von Getriebegeräuschen
Kraftstoffeinsparung durch verbesserten Getriebewirkungsgrad
verringertes Temperaturniveau und Getriebesauberkeit bei verlängerter Lebensdauer
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Syntrans Transaxle
Dichte bei 15°C DIN EN ISO 12185 g/ml 0.866
kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 14.8
kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 78
Viskosität, Brookfield bei -40°C DIN 51398 mPa.s (cP) < 50.000
Viskositätsindex ISO 2909 - 195
Farbe visuell - hell und klar
Flammpunkt, COC DIN-ISO 2592 °C 210
Stockpunkt DIN-ISO 3016 °C -54
Spezifikationen
API GL-4+
VW 501.50
*SAE Class according to J306 pre 1998
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 0,5l, Schaltgetriebeöl, Syntrans, Transaxle, 75W-90, 12x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Liter (ab € 21,79834* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,59*
€ 193,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,89*
€ 191,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,94*
€ 185,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,20*
€ 183,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,79*
€ 155,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.