| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089100491 Herst.-Nr.: 15045C EAN/GTIN: 4008177983924 |
| | |
|
| | |
| 16 Liter Motoröl Motorrad Power 1 Racing 2T, 4X4L MW Castrol Produktdaten Castrol Power 1 Racing 2T Hochleistungsmotorenöl für 2-Takter Beschreibung Castrol Power 1 Racing 2T ist ein vollsynthetischer Hochleistungs- Schmierstoff für moderne 2-Takt-Motorradmotoren. Geeignet für alle japanischen und europäischen Motorräder, Motorroller, ATV's und Quads mit 2-Takt-Motoren. Castrol Power 1 Racing 2T eignet sich für Getrennt- und Mischungsschmierung entsprechend den Herstellervorschriften. Vorteile - Vollsynthetischer Hochleistungsschmierstoff - Excellente Gasannahme bei gleichbleibend hohem Verschleißschutz - Ausgezeichnetes Beschleunigungsverhalten - Extrem belastbarer Schmierfilm - Sehr saubere Verbrennung bei geringer Abgasrauchentwicklung - Ausgelegt für ein Mischungsverhältnis bis zu 1:50 (bitte Herstellervorschriften beachten) Typische Kennwerte Prüfmethoden Einheit Castrol Power 1 Racing 2T Dichte bei 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.875 Viskosität, kinematisch bei 100 °C ASTM D445 mm²/s 7.6 Viskosität, kinematisch bei 40 °C ASTM D445 mm²/s 43 Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 73 Sulfatasche IP 163 % wt 0.12 Pour Point ASTM D97 °C -51 Page 1 of 2 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Motorrad, Power, 1, Racing |
| | |
| |