Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Schaltgetriebeöl Manual EP 80W-90, 12X1L U8 Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaltgetriebeöl
Schaltgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100460
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     154F63
EAN/GTIN:
     4008177104961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl castrol 1l
getriebeöl
12 Liter Schaltgetriebeöl Manual EP 80W-90, 12X1L U8 Castrol

Produktdaten
Manual EP 80W-90
Handschalt-Getriebeöl
Beschreibung
Castrol Manual EP 80W-90 ist ein Handschalt-Getriebeöl der Viskositätsklasse SAE 80W-90 auf Minerölbasis für die
Schmierung von Handschaltgetrieben, bei denen die Anforderung API GL-4 vorgeschrieben ist.
Vorteile
Hochtemperaturstabilität schützt vor Ablagerungen und Öleindickung
hoher Verschleißschutz und gutes Lasttragevermögen führt zu verlängerter Lebensdauer
der Getriebekomponenten
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Manual EP 80W-90
Dichte 15°C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.898
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 14.0
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 133
Viscosity, Brookfield -26C ASTM D2983 mPa.s (cP) < 150.000
Viscositätsindex ASTM D2270 - 97
Flammpunkt, COC ASTM D92 °C 193
Pour Point ASTM D97 °C -27
Spezifikationen
API GL-4
ZF TE-ML 02B, 17A
MAN 341 Typ Z2
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Schaltgetriebeöl, Manual, EP, 80W-90, 12X1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Liter (ab € 7,7775* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,98*
€ 140,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,25*
€ 138,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,16*
€ 133,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,77*
€ 131,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,33*
€ 111,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.