Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Schaltgetriebeöl Manual EP 80W, 20L ER Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaltgetriebeöl
Schaltgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100457
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     154F47
EAN/GTIN:
     4008177098246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl 20 liter
getriebeöl
20 Liter Schaltgetriebeöl Manual EP 80W, 20L ER Castrol

Produktdaten
Castrol Manual EP 80W
Handschalt-Getriebeöl
Beschreibung
Castrol Manual EP SAE 80W ist ein vielseitig einsetzbares mineralölbasisches Hochdruck-Getriebeöl der API-Klasse
GL-4 für Schalt- und Achsgetriebe .
Anwendung
Castrol Manual EP findet bevorzugt Verwendung in synchronisierten und unsynchronisierten Schaltgetrieben sowie
normal beanspruchten Antriebsachsen von Pkw, Nutzfahrzeugen, Omnibussen, Land- und Baumaschinen.
Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.
Vorteile
- hohes Druckaufnahmevermögen
- ausgeprägte Synchroneigenschaften
- dauerhafter Schutz vor Korrosion
- gute Schaumresistenz
- neutrales Dichtungsverhalten
- optimaler Verschleißschutz
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Manual EP 80W
relative Dichte bei 15°C ASTM D1298 g/ml 0.883
kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 9.9
kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 88
Viskosität, Brookfield -26C ASTM D2983 mPa.s (cP) < 150.000
Viskositätsindex ASTM D2270 None 97
Flammpunkt COC ASTM D92 °C 208
Stockpunkt ASTM D97 °C -27
Spezifikationen
API GL-4
MB-Freigabe 235.1
ZF TE-ML 17A
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Schaltgetriebeöl, Manual, EP, 80W, 20L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 5,6365* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,79*
€ 168,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,78*
€ 167,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,00*
€ 161,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,76*
€ 160,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,73*
€ 134,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.