Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120 Liter Motoröl Magnatec Stop-Start 5W-30 C3, 24 X 5 LT Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100446
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     159A5D
EAN/GTIN:
     4008177128202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
120 Liter Motoröl Magnatec Stop-Start 5W-30 C3, 24 X 5 LT Castrol

Produktdaten
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3
Haftende Moleküle schützen vor STOP-AND-GO-bedingtem Verschleiss
Beschreibung
Im modernen Verkehr können pro Jahr 18.000 Stopp- und Anfahrvorgänge erfolgen. Das ständige Betreiben des Motors
im Leerlauf vor Ampeln und Kreuzungen erzeugt gesteigerten Mikroverschleiß im Motor.
Im aktuellen Industrietest generiert das neue Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 deutlich geringeren
Verschleiß in den STOPP-START - Betriebsbedingungen*.
Das neue Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 besitzt stark anhaftendene Moleküle, welche eine selbst
reparierende Schicht auf verschleißbedrohten Teilen bilden, womit in allen verschleißkritischen Phasen des
stockenden Verkehrs mit den häufigen Leerlauf- und Anfahrvorgängen ein sofortiger Schutz der Bauteile möglich ist.
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3. Sofortiger Schutz von Anfang an. Bei jedem Start.
*Im Industrie - OM646LA - Test überprüft
Anwendung
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 ist geeignet für den Betrieb in Otto- und Diesel-Fahrzeugmotore, bei denen
der Hersteller ein Motoröl gemäß ACEA C3 oder API SN/CF der Viskosität 5W-30 empfiehlt oder fordert.
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 darüberhinaus gemäß den Angaben des Kapitels zu den technischen
Spezifikationen in diesem Produktinformationsblatt einsetzbar.
Bitte beachten Sie stets auch die Schmierstoffanforderungen des Fahrzeugherstellers.
*GM dexos2®: ersetzt GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : D20462HH082
Vorteile
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 mit intelligenten Molekülen, die:
an kritischen Motorbauteilen anhaften, auch wenn das Öl abfließt
eine selbstreparierende Verschleißschutzschicht bilden, um verschleißgefährdete Bauteile in jeder Phase
stockenden Verkehrs mit häufigen Anfahrvorgängen zu schützen
den Verschleiß bewiesenermaßen in Stopp-Start-Vorgängen reduzieren
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Magnatec, Stop-Start, 5W-30, C3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.022,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 120 Liter (ab € 8,52459* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.208,46*
€ 1.438,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.193,39*
€ 1.420,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.122,15*
€ 1.335,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.077,91*
€ 1.282,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.022,95*
€ 1.217,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.