Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Motoröl Magnatec Stop-Start 0W-30 D, 12 X 1 LT Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100420
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     159C62
EAN/GTIN:
     4008177128226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
12 Liter Motoröl Magnatec Stop-Start 0W-30 D, 12 X 1 LT Castrol

Produktdaten
Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
HAFTENDE MOLEKÜLE SCHÜTZEN VOR STOP-AND-GO-BEDINGTEM VERSCHLEISS
Beschreibung
Im modernen Verkehr können pro Jahr 18.000 Stop- und Anfahrvorgänge erfolgen. Das ständige Betreiben des Motors
im Leerlauf vor Ampeln und Kreuzungen erzeugt gesteigerten Mikroverschleiß im Motor.
Im aktuellen Industrietest generiert das neue Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D deutlich geringeren Verschleiß
in den STOP-START - Betriebsbedingungen*.
Das neue Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D besitzt stark anhaftendene Moleküle, welche eine selbst
reparierende Schicht auf verschleißbedrohten Teilen bilden, womit in allen verschleißkritischen Phasen des
stockenden Verkehrs mit den häufigen Leerlauf- und Anfahrvorgängen ein sofortiger Schutz der Bauteile möglich ist.
Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D. Sofortiger Schutz von Anfang an. Bei jedem Start.
*Im Industrie - OM646LA - Test überprüft
Anwendung
Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D ist geeignet für den Betrieb in Ford-Fahrzeugen die ein 0W-30 Motoröl
benötigen, welches der Spezifikation Ford WSS-M2C950-A entspricht.
Kennwerte
Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D mit intelligenten Molekülen, die:
an kritischen Motorbauteilen anhaften, auch wenn das Öl abfließt
eine selbstreparierende Verschleißschutzschicht bilden, um verschleißgefährdete Bauteile in jeder Phase
stockenden Verkehrs mit häufigen Anfahrvorgängen zu schützen
den Verschleiß bewiesenermaßen in Stopp-Start-Vorgängen reduzieren
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Magnatec, Stop-Start, 0W-30, D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Liter (ab € 14,16* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 210,78*
€ 250,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 208,52*
€ 248,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,24*
€ 243,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 199,91*
€ 237,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,92*
€ 202,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.