Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl Magnatec 5W-40 C3, 20L E4 Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100399
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14C27E
EAN/GTIN:
     4008177123467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
20 Liter Motoröl Magnatec 5W-40 C3, 20L E4 Castrol

Produktdaten
Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
Hervorragender Verschleißschutz schon in der kritischen Start- und Warmlaufphase
Beschreibung
Castrol Magnatec 5W-40 C3 ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Synthesebasis mit aschearmer Additivtechnologie. Die
Formulierung dieses Motorenöles basiert auf der UMA – Technologie (Unique Molecular Attraction), die polare
Additivkomponenten beinhaltet. Diese bieten eine hohe Haftkraft an den im Motor befindlichen Metallbauteilen. Selbst
bei abgestelltem Motor verbleibt eine monomolekulare Grenzschicht an den Metalloberflächen, die den Motor beim
nächsten Start erheblich besser vor Verschleiß schützt als mit herkömmlichen Motorenölen.
Anwendung
Castrol Magnatec 5W-40 C3 ist in Pkw mit Benzin- oder Dieselmotoren einsetzbar, wo vom Hersteller Motorenöle der
Spezifikation API SN oder ACEA C3 der Viskosität SAE 5W-40 verlangt werden.
Castrol Magnatec 5W-40 C3 ist darüber hinaus gemäß den Angaben des Kapitels zu den technischen Spezifikationen
in diesem Produktinformationsblatt einsetzbar.
Bitte beachten Sie stets auch die Schmierstoffanforderungen des Fahrzeugherstellers.
Vorteile
HC-Syntheseöl mit einzigartiger Magnatec-Technologie.
Hervorragender Verschleißschutz schon in der kritischen Start- und Warmlaufphase.
Unterstützt aufgrund seiner aschearmen Formulierung (low SAPS) die Wirksamkeit und Lebensdauer von
Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern.
Sehr gute Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen, um empfindliche Motorbauteile schnell zu erreichen
(Kaltstart).
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
Dichte 15°C ASTM D4052 g/ml 0.852
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 13.7
Viskosität, CCS -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5700
Viskosität, kin. 40C ASTM D445 mm²/s 83
Viskositätsindex ASTM D2270 None 168
Pour Point ASTM D97 °C -44
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0.8
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Magnatec, 5W-40, C3, 20L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 10,1795* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,50*
€ 295,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 246,36*
€ 293,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,49*
€ 284,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 224,51*
€ 267,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 203,59*
€ 242,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.