Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl Magnatec 10W-40 A3/B4, 4X5L DE Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100388
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14F6B8
EAN/GTIN:
     4008177973420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
20 Liter Motoröl Magnatec 10W-40 A3/B4, 4X5L DE Castrol

Produktdaten
Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4
Zuverlässiger Schutz schon in der Start-und Warmlaufphase
Beschreibung
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 ist ein Leichtlaufmotorenöl mit HC-Synthese. Die Formulierung dieses Motorenöles
basiert auf speziellen Molekularstrukturen, die polare Additivkomponenten beinhaltet. Diese bieten eine hohe Haftkraft
an den im Motor befindlichen Metallbauteilen. Selbst bei abgestelltem Motor verbleibt eine monomolekulare
Grenzschicht an den Metalloberflächen, die den Motor beim nächsten Start erheblich besser vor Verschleiß schützt, als
mit herkömmlichen Motorenölen. Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 ist in PKW-Motoren, mit oder ohne Aufladung,
einsetzbar.
Anwendung
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 ist für den Einsatz in PKW-Motoren (mit oder ohne Aufladung) geeignet, für die der
Hersteller ein Motorenöl gemäß ACEA A3/B3, A3/B4 oder API SN empfiehlt/fordert.
Des weiteren verfügt Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 über diverse Herstellerfreigaben bzw. erfüllt diese. Bitte beachten
Sie die Angaben im Abschnitt "Spezifikationen" dieses Produktinformationsblatts und im Benutzerhandbuch Ihres Fahrzeuges.
Vorteile
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4:
vermindert Öleindickung durch Dieselruß
ist ein Leichtlaufmotorenöl mit HC-Synthese
geringe Verdampfungsverluste führen zu reduziertem Ölverbrauch
schützt vor Verschleiß - besonders in der kritischen Start- und Warmlaufphase
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4
Dichte 15°C ASTM D4052 g/ml 0.869
Viskosität, kin.100°C ASTM D445 mm²/s 14.2
Viskosität, CCS -25°C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6000
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 96
Viskositätsindex ASTM D2270 None 151
Pour Point ASTM D97 °C -42
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1.2
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Magnatec, 10W-40, A3/B4, 4X5L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 10,5525* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 258,07*
€ 307,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,90*
€ 302,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 250,07*
€ 297,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 241,27*
€ 287,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 211,05*
€ 251,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.