Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl GTX ULTRACLEAN 10W40A3/B4, 4X5L DE Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100383
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15A4D5
EAN/GTIN:
     4008177133985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
20 Liter Motoröl GTX ULTRACLEAN 10W40A3/B4, 4X5L DE Castrol

Produktdaten
Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Mehrbereichs-Motorenöl mit HC-Synthese
Beschreibung
Schlechte Treibstoffqualität, erschwerte Betriebsbedingungen und erhöhte Betriebstemperaturen können die Bildung
von Ablagerungen im Motorölkreislauf begünstigen. Setzen sich diese im schlimmsten Fall in Ölversorgungsleitungen
fest, kann dies in Folge dessen zu Mangelschmierung führen. Die Technologie der GTX Ultraclean Produktreihe bietet
herrausragende Leistung in Bezug auf Motorsauberkeit. Sie beugt Ablagerungen vor und kann durch Ihre
aussergewöhnliche Detergent Additivierung bestehende Ablagerungen lösen.
Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 ist ein High Performance Mehrbereichsmotoröl auf Mineralölbasis mit
Syntheseanteilen für Benzin- und Dieselmotoren.
Anwendung
Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 ist für die Verwendung in Benzin- und Diesel-Automobilmotoren geeignet, für die
der Hersteller ein Motoröl Typ ACEA A3/B4 oder API SN der Viskosität SAE 10W-40 empfiehlt.
Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 ist darüberhinaus vielseitig gemäß den Angaben des Kapitels zu den
technischen Spezifikationen in diesem Produktinformationsblatt einsetzbar.
Bitte beachten Sie stets auch die Schmierstoffanforderungen des Fahrzeugherstellers.
Vorteile
Castrol GTX Ultraclean:
bietet eine um 50% bessere Motorsauberkeit als der derzeit gültige API Industriest*
sehr guter Schutz vor Ablagerungsbildung infolge hoher Temperaturen
hochwertige Grundöle und Verschleißschutzadditive für hohe Motorlaufleistungen
geringe Oxidationsneigung bei hohen Temperaturen
* 50% weniger Ablagerungen als das API SL Seq. VG Sludge Test-Limit
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, GTX, ULTRACLEAN, 10W40A3/B4, 4X5L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 8,195* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,10*
€ 241,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,14*
€ 236,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 195,58*
€ 232,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,41*
€ 226,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,90*
€ 195,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.