Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Motoröl GTX 5W-40 C3, 60L Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100377
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15C369
EAN/GTIN:
     4008177152023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
60 Liter Motoröl GTX 5W-40 C3, 60L Castrol

Produktdaten
Castrol GTX 5W-40 C3
PKW-Motorenöl mit Anti-Schlamm-Technologie
Beschreibung
Castrol GTX 5W-40 C3 ist ein synthetisches High Performance Mehrbereichsmotoröl für Otto- und Dieselmotoren.
Mit seiner speziellen Castrol GTX Double Action Formulierung löst es bestehenden Schlamm im Motor an und
verringert die Neubildung (im Vergleich zum Industriestandard API SN und ACEA C3).
Anwendung
Castrol GTX 5W-40 C3 ist in Fahrzeugen einsetzbar, für die ein Motorenöl gemäß der Spezifikation ACEA C3, API SN/CF
in der Viskosität SAE 5W-40 vorgeschrieben ist.
Castrol GTX 5W-40 C3 ist von führenden Fahrzeugherstellern freigegeben (siehe Sektion "Spezifikation").
*dexos2: D20788IB082 (ersetzt GM-LL-B-025 und GM-LL-A-025)
Vorteile
Castrol GTX 5W-40 C3 bietet:
hervorragende Motorensauberkeit*
hohe Oxidationsstabilität
erstklassige Basisöle und Verschleißschutzwirkstoffe für eine lange Lebensdauer des Motors
minimalen Ölverbrauch
Schutz der Abgasreinigungssysteme, z.B. des Dieselpartikelfilters
* im Vergleich gegenüber Industriestandard API SN und ACEA C3
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol GTX 5W-40 C3
Dichte 15°C, relativ ASTM D4052 g/ml 0,852
Viskosität, kinematisch 100°C ASTM D445 mm²/s 13,6
Viskosität, CCS -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6360
Viskosität, kinematisch 40°C ASTM D445 mm²/s 83
Viskositätsindex ASTM D2270 - 168
Pour Point ASTM D97 °C -45
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 210
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0,85
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, GTX, 5W-40, C3, 60L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Liter (ab € 8,22134* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 593,43*
€ 706,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 591,33*
€ 703,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 567,67*
€ 675,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 541,59*
€ 644,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 493,28*
€ 587,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.