Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Motoröl GTX 5W-30 C3, 60L Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100364
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15C33D
EAN/GTIN:
     4008177151873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
60 Liter Motoröl GTX 5W-30 C3, 60L Castrol

Produktdaten
Castrol GTX 5W-30 C3
PKW-Motorenöl mit Anti-Schlamm-Technologie
Beschreibung
Castrol GTX 5W-30 C3 ist ein auf HC-Synthese basierendes High Performance Mehrbereichsmotoröl für Otto- und
Dieselmotoren.
Anwendung
Castrol GTX 5W-30 C3 ist in Fahrzeugen einsetzbar, für die ein Motorenöl gemäß der Spezifikation ACEA C3 in der
Viskosität SAE 5W-30 vorgeschrieben ist.
Castrol GTX 5W-30 C3 ist nach VW 504 00 / 507 00, MB 229.31 / 229.51, BMW Longlife-04 und Porsche C30
freigegeben.
Vorteile
Castrol GTX 5W-30 C3 bietet:
hervorragende Motorensauberkeit*
hohe Oxidationsstabilität
erstklassige Baisöle und Verschleißschutzwirkstoffe für eine lange Lebensdauer des Motors
minimalen Ölverbrauch
* Vergleich zu ACEA C3 Industrie-Standard
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol GTX 5W-30 C3
Dichte bei 15 °C ASTM D4052 g/ml 0,85
kinematische Viskosität bei 100 °C ASTM D445 mm²/s 12,0
kinematische Viskosität bei 40 °C ASTM D445 mm²/s 70
Viskosität, CCS -30C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5800
Viskositätsindex ASTM D2270 - 169
Pour Point ASTM D97 °C -42
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 202
Sulfatasche DIN 51575 % wt 0,64
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, GTX, 5W-30, C3, 60L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Liter (ab € 7,24067* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 521,81*
€ 620,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 520,61*
€ 619,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 503,46*
€ 599,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 480,49*
€ 571,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 434,44*
€ 516,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.