Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Motoröl NFZ CRB Multi 15W-40 CI-4/E7, 208L E4 Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100263
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15BA1D
EAN/GTIN:
     4008177145483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
208 Liter Motoröl NFZ CRB Multi 15W-40 CI-4/E7, 208L E4 Castrol

Produktdaten
CRB Multi 15W-40 CI-4/E7
Nutzfahrzeug-Motorenöl
Beschreibung
Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 ist ein vielseitig einsetzbares Nutzfahrzeug-Motorenöl. Es ist in Diesel- und
Turbodieselmotoren mit und ohne EGR einsetzbar.
Bitte beachten Sie die seitens des Fahrzeugherstellers genannten Anforderungen und die hier, im Abschnitt
"Spezifikationen", gemachten Angaben.
Vorteile
Verringert die Bildung von Ablagerungen im Kolbenringbereich u. reduziert hierdurch den Ölverbrauch.
Leistungsstarke Detergent-/Dispersant-Additivierung ermöglicht lange Ölwechselintervalle.
Reduzierung von Verschleiß und Korrosion führen zu einer längeren Bauteil-Lebensdauer.
Hohe Motorensauberkeit ermöglicht volle Leistung über das gesamte Ölwechselintervall.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit CRB Multi 15W-40 CI-4/E7
Dichtey 15°C ASTM D4052 g/ml 0.875
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 14.7
Viskosität, CCS -20°C (15W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5400
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 110
Viskositätsindex ASTM D2270 None 140
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1.42
Gesamtbasenzahl ASTM D2896 mg KOH/g 10.6
Pour Point ASTM D97 °C -42
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 208l, NFZ, CRB, Multi, 15W-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 860,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 208 Liter (ab € 4,13765* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.016,44*
€ 1.209,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.004,48*
€ 1.195,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 948,85*
€ 1.129,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 910,25*
€ 1.083,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 860,63*
€ 1.024,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.