| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089100261 Herst.-Nr.: 15BB46 EAN/GTIN: 4008177146459 |
| | |
|
| | |
| 208 Liter Motoröl NFZ CRB Monograde 40 CF/CF-2 , 208L E4 Castrol Produktdaten CRB Monograde 40 CF/CF-2 Zuverlässiger Schutz für Nfz-Motoren und Aggregate Beschreibung Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 ist ein Dieselmotoröl, das für den Einsatz in Nutzfahrzeugmotoren, Hydrauliksystemen und Getrieben entwickelt wurde, die den Einsatz von Einbereichsmotoröl vorschreiben. Vorteile Motoren werden während ihres Arbeitslebens mit Verbrennungsnebenprodukten konfrontiert, die Ablagerungen bilden und das Öl verdicken können. Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 bekämpft diese Probleme auf zwei Arten: 1. Es enthält Reinigungszusätze, die Schmutzpartikel verdrängen und die Ablagerungsbildung reduzieren. 2. Es enthält Antioxidantien zwecks Verringerung chemischer Reaktionen, die zur Ölverdickung führen können. Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 bietet über einen weiten Anwendungsbereich Verschleißsschutz und gewährleistet eine lange Motorlebensdauer. Typische Kennwerte Prüfmethoden Einheit CRB Monograde 40 CF/CF-2 Dichte bei +15°C ASTM D4052 g/ml 0,891 Aussehen visuell - klar und hell kinematische Viskosität bei +100°C ASTM D445 mm²/s 13,5 kinematische Viskosität bei +40°C ASTM D445 mm²/s 129 Viskositätsindex ASTM D2270 - 100 Sulfatasche ASTM D874 % wt 1,55 Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 11,4 Pour Point ASTM D97 °C -33 Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 222 Spezifikationen API CF/CF-2/SF Page: 1/2 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| | | |
| |