Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Automatikgetriebeöl ATF Multivehicle, 12X1L EB Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Automatikgetriebeöl
Automatikgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100236
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14FFCF
EAN/GTIN:
     4008177983740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl castrol 1l
getriebeöl
12 Liter Automatikgetriebeöl ATF Multivehicle, 12X1L EB Castrol

Produktdaten
Castrol ATF Multivehicle
Automatikgetriebeöl
Beschreibung
Castrol ATF Multivehicle ist ein Automatic Transmission Fluid auf HC-Synthese-Basis.
Anwendung
Castrol ATF Multivehicle wurde speziell für den Einsatz in Automatikgetrieben nahezu aller asiatischen PKWHersteller
entwickelt.
Es erfüllt und übertrifft die JASO 1A Anforderung moderner Automatikgetriebe gemäß Herstellervorschrift.
Einsetzbar bei folgenden Fahrzeugen bzw. Spezifikationen (unbedingt Herstellervorschrift laut
Wartungshandbuch kontrollieren):
- JASO M315 Type 1A
- JASO M315 Type 1A
- Aisin Warner JWS 3309
- Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
- Jatco Automatic Transmission, z.B. in Volvo und VW
- Nissan Matic Fluid C, D, J
- Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
- Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
- Mazda ATF D-III and ATF M-3
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- Honda ATF Z-1 (nicht für CVT-Getriebe)
- Subaru ATF
- Hyundai
- Kia
- GM
- Daewoo
Vorteile
Hervorragende Hochtemperatur-Eigenschaften sorgen für sicheren Schutz vor Oxidation und sehr gute Viskositäts-
Stabilität über lange Wechselintervalle.
Außerodentliche Reibwert-Konstanz für saubere, komfortable Schaltvorgänge und vibrationsfreie Kraftübertragung
bei geregelten Wandlerüberbrückungen.
Exzellente Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen.
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Automatikgetriebeöl, ATF, Multivehicle, 12X1L, EB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Liter (ab € 13,7175* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,26*
€ 241,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,62*
€ 238,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,23*
€ 233,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,33*
€ 228,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,61*
€ 195,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.