Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Automatikgetriebeöl ATF Dex II Multivehicle, 60L ER Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Automatikgetriebeöl
Automatikgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100235
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     154C8B
EAN/GTIN:
     4008177083297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
castrol getriebeöl
getriebeöl
60 Liter Automatikgetriebeöl ATF Dex II Multivehicle, 60L ER Castrol

Produktdaten
ATF Dex II Multivehicle
Automatic Transmission Fluid
Beschreibung
Castrol ATF Dex II Multivehicle ist ein Dexron II-D Universal Automatikgetriebeöl, welches in vielen Einsatzbereichen
anstelle von ATF Typ A Suffix A und ATF Dexron B eingesetzt wird. Durch die ausgezeichneten
Tieftemperatureigenschaften ist der einwandfreie Betrieb von Automatikgetrieben und Wandlern auch bei tiefen
Temperaturen sichergestellt.
Vorteile
gutes Tieftemperaturverhalten
gute Alterungsstabilität
hohe thermische Belastbarkeit
hervorragender Korrosionsschutz
Reibwertkonstanz über die gesamte Einsatzzeit
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit ATF Dex II Multivehicle
Relative Dichte 20°C ASTM D4052 g/ml 0.870
kinematische Viskosität 100°C ASTM D445 mm²/s 7.5
kinematische Viskosität 40°C ASTM D445 mm²/s 39
Viskosität, Brookfield -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) <50.000
Viskositätsindex ASTM D2270 --- 163
Stockpunkt ASTM D97 °C -42
Farbe Visual - rot
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 60l, Automatikgetriebeöl, ATF, Dex, II, Multivehicle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Liter (ab € 5,6835* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 411,04*
€ 489,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 410,14*
€ 488,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 390,86*
€ 465,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 367,70*
€ 437,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 341,01*
€ 405,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.