Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Motoröl NFZ Turboral 15W-40, 12X1L J8 Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100203
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     15BC67
EAN/GTIN:
     4008177116278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 1 liter
motorenöl
12 Liter Motoröl NFZ Turboral 15W-40, 12X1L J8 Aral

Aral Turboral 15W-40
Universal-Nutzfahrzeugmotorenöl
Beschreibung
Mineralölbasisches Motorenöl mit hervorragendem Leistungsvermögen und einem speziell auf den
Nutzfahrzeugeinsatz abgestimmten Additivpaket. Die Kombination von Sicherheit, verlängerten Ölwechselintervallen (im
Rahmen der Herstellervorschriften) und vielfältigem Einsatzbereich macht Aral Turboral 15W-40 zu einem universellen
Motorenöl für LKW`s, Omnibusse, Baumaschinen, Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Geräten.
Vorteile
hervorragende Motorsauberkeit auch bei schweren Betriebszuständen
gutes Rußtragevermögen und deutlich verringerte Ablagerungen im Motor
große Reserven bei langen Ölwechselintervallen und schwierigen Betriebsbedingungen
vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Otto- und Dieselmotoren
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral Turboral 15W-40
Dichte 15°C ASTM D4052 g/ml 0,875
Viskosität, kinematisch 100°C ASTM D445 mm²/s 14,7
Viskosität, CCS -20°C (15W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5410
Viskosität, kinematisch 40°C ASTM D445 mm²/s 109
Viskositätsindex ASTM D2270 None 140
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1,42
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 10,6
Pour Point ASTM D97 °C -42
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 209
Spezifikationen
ACEA E7
API CI-4/SL
CAT ECF-2
Cummins CES 20077, CES 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-M Plus, EO-N
MB-Freigabe 228.3
MTU Oil Category 2
RVI RLD-2
Volvo VDS-3
Meets requirements of MAN M 3275-1
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl aral, NFZ, Turboral, 15W-40, 12X1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Liter (ab € 7,02084* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,12*
€ 128,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,37*
€ 126,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,49*
€ 121,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,86*
€ 120,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,25*
€ 100,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.