Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Motoröl NFZ SuperTurboral 5W-30, 60L A3 Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100185
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     1556AC
EAN/GTIN:
     4008177100215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl aral 60l
motorenöl
60 Liter Motoröl NFZ SuperTurboral 5W-30, 60L A3 Aral

Aral SuperTurboral 5W-30
Leichtlauf-Motorenöl in ARAL Synthese-Technologie für Nutzfahrzeuge
Beschreibung
Aral SuperTurboral 5W-30 ist ein Leichtlauf-Motorenöl für den Einsatz in nahezu allen Nutzfahrzeugen, die kein
sogenanntes "Low SAPS-Öl" erfordern. Es ermöglicht erheblich verlängerte Ölwechselintervalle und bietet ein
deutliches Kraftstoffeinsparpotential gegenüber herkömmlichen Mehrbereichsmotorenölen.
Die ausgezeichneten Tieftemperatureigenschaften und ein optimaler Verschleißschutz, auch unter schweren
Betriebsbedingungen, bieten ein breites Einsatzspektrum.
Vorteile
Verlängerte Ölwechselintervalle und somit Reduzierung der Betriebskosten
Ausgezeichnetes Rußtragevermögen vermindert den abrasiven Verschleiß im Motor
Beste Motorsauberkeit durch geringe Ablagerungen und ein optimiertes Detergent-System
Ganzjähriges Einsparpotential mit schneller Durchölung dank synthetischer Grundöle mit ausgezeichnetem
Fließverhalten
Optimierter Verschleißschutz
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral SuperTurboral 5W-30
Dichte bei 15°C ASTM D1298 g/ml 0.838
kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 12.4
kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 72.4
Viskosität, CCS -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6200
Viskositätsindex ASTM D2270 - 164
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1.7
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 15.4
Pour Point ASTM D97 °C -51
Spezifikationen
ACEA E4, E7
Cummins CES 20077
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Freigabe 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS 3
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl aral, NFZ, SuperTurboral, 5W-30, 60L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Liter (ab € 6,49767* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 467,92*
€ 556,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 466,68*
€ 555,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 453,35*
€ 539,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 433,54*
€ 515,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 389,86*
€ 463,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.