Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Motoröl SuperTronic LL III 5W-30, 12X1L A9 Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100173
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     14F7FD
EAN/GTIN:
     4008177973901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 1 liter
motorenöl
12 Liter Motoröl SuperTronic LL III 5W-30, 12X1L A9 Aral

SuperTronic LongLife III 5W-30
Pkw Motorenöl in Aral Low SAPS Synthese-Technologie
Beschreibung
Aral SuperTronic LongLife III ist ein kraftstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl in Aral-Synthese-Technologie. Die
aschearme Formulierung (low SAPS) verlängert die Lebensdauer des Dieselpartikelfilters durch eine verminderte
Konzentration an aschebildenden Partikeln im Abgas. Aral SuperTronic LongLife III kann in nahezu allen VW, Audi, SEAT
und Skoda Fahrzeugen mit flexiblem Wartungsintervall, Mercedes Benz und vielen anderen Fahrzeugen eingesetzt
werden (Beachten Sie bitte die Herstellerangaben laut Wartungshandbuch).
Vorteile
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30 bietet:
ausgezeichneten Verschleißschutz auch bei maximaler Motorbeanspruchung.
Kraftstoffeinsparungspotential durch reduzierte innere Reibung.
Schonung der Abgasnachbehandlungssysteme (low SAPS).
hohe Alterungsstabilität für längste Wartungsintervalle.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit ARAL SuperTronic Longlife III 5W-30
Dichte 15°C ASTM D4052 g/ml 0.8513
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 12.0
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 70
Viskositätsindex ASTM D2270 None 169
Pour Point ASTM D97 °C -42
Sulfatasche DIN 51575 % wt 0.64
Spezifikationen
ACEA C3
MB-Freigabe 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00 Fulfils the requirements of the former VW 503 01 specification
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl aral, SuperTronic, LL, III, 5W-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Liter (ab € 9,63584* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,48*
€ 173,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,92*
€ 171,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,45*
€ 165,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,16*
€ 164,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,63*
€ 137,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.