Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 Liter Motoröl NFZ MegaTurboral LA 10W-40, 4X4L A3 Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100143
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     15B1CD
EAN/GTIN:
     4008177115349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl aral
motorenöl
16 Liter Motoröl NFZ MegaTurboral LA 10W-40, 4X4L A3 Aral

Aral MegaTurboral LA 10W-40
Low SAPS Motorenöl
Beschreibung
Aral MegaTurboral LA 10W-40 orientiert sich an den strengen Anforderungen der neuesten Generation von Euro 4,5 und
6 Motoren mit Abgasnachbehandlungssystemen, für die ein Schmierstoff mit reduziertem Gehalt an Sulfatasche,
Phosphor und Schwefel (Low SAPS) vorgeschrieben ist, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Formulierung
ermöglicht eine maximale Reduzierung der Abgasemissionen zur Einhaltung der Euro 4,5 und 6- Grenzwerte.
Anwendung
Aral MegaTurboral LA 10W-40 wurde unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungsprofile für
Abgasnachbehandlungssysteme, speziell bei Verwendung von Dieselpartikelfiltern in Nutzfahrzeugen entwickelt.
Vorteile
Low SAPS Technologie optimiert den Wirkungsgrad der Abgasnachbehandlung und gewährleistet so die
sichere Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Euro 4,5 und 6-Grenzwerte.
Synthese-Technologie ermöglicht die Verlängerung der Ölwechselintervalle unter Berücksichtigung der
Herstellervorschriften und reduziert den Wartungsaufwand sowie daraus resultierende Standzeiten.
Minimierter Verschleiß - schützt die Aggregate und verlängert deren Lebensdauer.
Beste Motorensauberkeit - der Einsatz von Additiven mit ausgeprägten detergierenden Eigenschaften verhindert
nachhaltig Ablagerungen.
Leistungsfähige Additive mit dispergierenden Eigenschaften tragen zu einem außerordentlichen
Rußtragevermögen bei und minimieren die Gefahr von Öleindickung und abrasivem Verschleiß.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral MegaTurboral LA 10W-40
Dichte bei 15°C ASTM D1298 g/ml 0.86
kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 13.7
kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 99
Viskosität, CCS -25°C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6100
Viskositätsindex ASTM D2270 - 138
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0.96
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.6
Pour Point ASTM D97 °C -42
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motoröl 4l, NFZ, MegaTurboral, LA, 10W-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Liter (ab € 5,93* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,82*
€ 142,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,05*
€ 140,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,82*
€ 135,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,52*
€ 133,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,88*
€ 112,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.