Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Getriebeöl Getriebeoel SNA-E 75W-90, 20L A3 Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getriebeöl
Getriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100086
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     1559DB
EAN/GTIN:
     4008177100925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl 20 liter
getriebeöl
20 Liter Getriebeöl Getriebeoel SNA-E 75W-90, 20L A3 Aral

Aral Getriebeoel SNA-E 75W-90
Vollsynthetisches Leichtlauf-Universalgetriebeöl
Beschreibung
Vollsynthetisches Leichtlauf-Universalgetriebeöl, das die internationalen API-Klassifikationen GL 4 und GL 5 übertrifft
und bestens für den Einsatz im gesamten Antriebsstrang moderner Nutz- und Baufahrzeuge geeignet ist.
- spezielle Additive und vollsynthetische Basisöle sorgen für höchste Oxidationsstabilität, ausgezeichnetes
Kälteverhalten und beste Kaltschaltfähigkeit
- geeignet auch für lange Ölwechselintervalle
- Leichtlaufeigenschaften sparen Kraftstoff und bringen ökonomische und ökologische Vorteile im Vergleich zu
konventionellen Ölen
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral Getriebeoel SNA-E 75W-90
Dichte bei 15°C, relativ ASTM D4052 g/ml 0.8665
kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 15
kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 104
Viskositätsindex ASTM D2270 - 154
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 143
Pour Point ASTM D97 °C -51
Spezifikationen
API GL-4/ GL-5/ MT-1
SAE J2360
MAN 341 Z2
MAN 342 S1
MB-Freigabe 235.8
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: aral getriebeöl, Getriebeoel, SNA-E, 75W-90, 20L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 14,016* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 339,95*
€ 404,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 337,36*
€ 401,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 331,16*
€ 394,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 318,65*
€ 379,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 280,32*
€ 333,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.