| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089100052 Herst.-Nr.: 14D954 EAN/GTIN: 4008177964312 |
| | |
|
| | |
| 20 Liter Automatikgetriebeöl Getriebeoel ATF J, 20L E4 Aral Aral Getriebeoel ATF J Automatik-Getriebeöl Beschreibung Automatic Transmission Fluid (ATF) in Aral Synth-Technology: - speziell entwickelt für den Einsatz in Automatikgetrieben diverser asiatischer Pkw-Hersteller und asiatischen Getrieben in europäischen und amerikanischen Fahrzeugen, z.B. Volvo und Opel - erfüllt und übertrifft die JASO 1A Anforderung moderner Automatikgetriebe gemäß Herstellervorschrift - hervorragende Oxidations- und Reibwertstabilität, kombiniert mit außerordentlich guten Kälteeigenschaften, sorgen für hervorragenden Schaltkomfort über lange Intervalle auch bei extremen Temperaturen Anwendung ATF J kann überall dort eingesetzt werden, wo folgende Spezifikationen gefordert werden: JASO M315 Type 1A Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV Nissan Matic Fluid C, D, J Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special Mazda ATF D-III and ATF M-3 Aisin Warner JWS 3309, Aisin Warner JWS 3314 Aisin Warner WS, wenn die JASO M315 Type 1A als Mindestanforderung festgelegt ist Jatco Automatic Transmission Daihatsu Alumix ATF Multi Honda ATF Z-1 (nicht für CVT-Getriebe) Subaru ATF Hyundai Kia GM Daewoo GM 1949767 Volvo 1161540 Page: 1/2 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aral getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Getriebeoel, ATF, J, 20L |
| | |
| |