Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Automatikgetriebeöl Getriebeoel ATF 55, 20L ER Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Automatikgetriebeöl
Automatikgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100049
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     15549A
EAN/GTIN:
     4008177099304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl 20 liter
getriebeöl
20 Liter Automatikgetriebeöl Getriebeoel ATF 55, 20L ER Aral

Aral Getriebeoel ATF 55
Automatikgetriebeöl
Beschreibung
Aral Getriebeöl ATF 55 ist ein teilsynthetisches Mehrzweckgetriebeöl für Automatikgetriebe,
Handschaltgetriebe, Kupplungs-und Lenksysteme, die ein Produkt gem. Ford Spezifikation
MERCON® und ehemaliger GM-Spezifikation Dexron III erfordern. Die Kombination von qualitativ
hochwertigen Basisölen und ausgewählten Additiven ergeben ein Produkt mit vielen
Einsatzmöglichkeiten. Es ist grundsätzlich nicht geeignet für Automatikgetriebe die folgende
Vorschriften verlangen: Type F, MERCON® V, MERCON® SP, TASA oder DEXRON®-VI.
Vorteile
sehr gute Tieftemperaturviskosität
ausgezeichnete Reibwertcharakteristik
hervorragende Korrosinsschutzeigenschaften
sehr gute Dichtungsvertäglichkeit
excellente Oxidationsstabilität
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral Getriebeoel ATF 55
relative Dichte 15°C ASTM D4052 g/ml 0.859
Farbe ASTM D1500 - rot
Kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 35
Kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 7.2
Viskositätsindex ASTM D2270 - 175
Viskosität, Brookfield bei -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 16500
Flammpunkt, COC ASTM D92 °C 216
Stockpunkt ASTM D97 °C -46
Spezifikationen
Allison C4
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L1
MB-Freigabe 236.9
Voith H55.6335.xx
Volvo Transmission Oil 97341:016
Meets Ford Mercon®, Dexron®-IIIH, Volvo Transmission Oil 97340
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: aral getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Getriebeoel, ATF, 55, 20L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 5,6915* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,78*
€ 169,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,90*
€ 167,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,18*
€ 163,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,96*
€ 160,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,83*
€ 135,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.