| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-90890860505440 Herst.-Nr.: 15F2C3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Magnatec Hybrid 0W-16 Motorenöl, 208L 4A Hybridfahrzeuge sind anders. Der Motor arbeitet intermittierend und schaltet bei niedrigen Geschwindigkeiten auf Elektroantrieb um, um das Fahrzeug zu bewegen. Beim typischen Fahren in der Stadt wird der Motor möglicherweise nur für kurze Zeit verwendet, bevor er wieder auf Elektroantrieb umgeschaltet wird, sodass er oft kühler läuft als ein Nicht-Hybrid. Unglaublicherweise können einige Hybridmotoren während ihrer Lebensdauer 500.000 Mal anhalten, auf Elektro umschalten und neu starten – das ist 10 Mal mehr als ein Nicht-Hybrid^. Diese niedrigeren Temperaturen und viel mehr Neustartmomente erzeugen mehr Verunreinigungen, da ohne die zusätzliche Wärme des Motors Wasser und andere Verunreinigungen im Öl verbleiben. All diese hybriden Herausforderungen erschweren es dem Öl, sich vor schädlichem Motorverschleiß zu schützen. ^ Basierend auf Castrol-Tests von milden Motoren, die schätzungsweise 45 % des globalen Hybridparks von 2022 ausmachen Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl 208l, Castrol, Magnatec, Hybrid, 0W-16, 15F2C3 |
| | |
| |