Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnatec St-St 0W-30 C2 Motorenöl, 4X5L TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890860494962
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15F286
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
Magnatec St-St 0W-30 C2 Motorenöl, 4X5L TT

Heute leben mehr Menschen in Städten als je zuvor. Die Folge davon ist immer dichterer Verkehr. Die Verkehrsdichte hat in den letzten zehn Jahren dramatisch zugenommen, was zu Motorverschleiß und erhöhtem Kraftstoffverbrauch führen kann. Castrol MAGNATEC Stop-Start mit DUALOCK-Technologie ist eine Antwort auf diese Herausforderung. Dieses Öl bietet Non-Stop-Schutz und verbesserte Kraftstoffeffizienz bei jeder Fahrt. Auch für Fahrzeuge mit der neuesten Stop-Start-Motortechnologie.
Castrol MAGNATEC STOP-START verbindet DUALOCK-Moleküle mit unserer effizienten Synthese-Technologie. Es reduziert den Motorverschleiß um 50 %* und ermöglicht höhere Kraftstoffeinsparung.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Castrol, Magnatec, St-St, 0W-30, 15F286
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 11,1925* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.