Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optigear Syn PD 100 ES Hochleistungsgetriebeöle, 208L E4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890856947725
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15B760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Castrol
Optigear
Syn
PD
Optigear Syn PD 100 ES Hochleistungsgetriebeöle, 208L E4

Castrol Optigear Synthetic PD...ES Hochleistungsgetriebeöle basieren auf synthetischen Kohlenwasserstoffen (PAO) und enthalten spezielle PD-Additive (plastische Deformation), welche die Wirkung von klassischen EP-Additiven deutlich übertreffen. Die besondere Wirkung der PD-Additive entwickelt sich last- und temperaturabhängig und bietet allzeit einen optimalen Verschleißschutz. Die Oberfläche wird durch die Wirkung der PD-Additive eingeglättet, ohne dass dabei abrassiver Verschleiß entsteht (plastische Deformation). Castrol Optigear Synthetic PD...ES sind CLP-HC Getriebeöle, gekennzeichnet gemäß DIN 51502. Castrol Optigear Synthetic PD...ES Getriebeöle übertreffen bzw. erfüllen die aktuellen Mindestanforderungen gemäß DIN 51517-3 für CLP Getriebeöle und enthalten detergierende Additive.Castrol Optigear Synthetic PD...ES Getriebeöle sind von der Fa. Flender GMBH (vormals Siemens Mechanical Drives) für den Einsatz in Getrieben und Getriebemotoren freigegeben. Anwendung: Castrol Optigear Synthetic PD...ES Hochleistungsgetriebeöle können in Stirnrad-, Kegelrad- und Planetenradgetrieben sowie in Getrieben mit hohen Belastungen und Stößen eingesetzt werden und eignen sich hervorragend zur Schmierung von Wälzlagern mit Ölschmierung. Castrol Optigear Synthetic PD...ES wurde speziell entwickelt, um Reibungsverluste zu vermindern. Die PD-Additive sowie die dadurch entstehende Einglättung der Oberfläche tragen hierzu maßgeblich bei. Im Vergleich zu konventionellen Schmierstoffen ist eine Reduzierung des Energiebedarfs möglich, zudem wird durch die bessere Lastverteilung in den Kontaktzone der Reibpartner das Risiko von Pittings bzw. der Bildung von Graufleckigkeit deutlich reduziert. Auf Grund der synthetischen Grundöle sind Castrol Optigear Synthetic PD...ES Hochleistungsgetriebeöle auch für einen weiten Einsatztemperaturbereich von -40 °C bis zu +100 °C (kurzfristig bis zu +120 °C) geeignet und verlängerte Einsatzzeiten sind realisierbar (die untere Einsatztemperatur hängt von Pourpoint der jeweiligen ISO VG ab). Castrol Optigear Synthetic PD...ES ist mit den üblich eingesetzten Elastomer- und Dichtungswerkstoffen verträglich. Hinweise zur Anwendung: Castrol Optigear Synthetic PD...ES Hochleistungsgetriebeöle sollten nicht mit anderen Schmierstoffen vermischt werden. Läßt sich eine Vermischung nicht vermeiden, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik (der Fremdölanteil sollte unter 5 % liegen). Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +100 °C (kurzfristig bis zu +120 °C). Vorteile: Hohes Lasttragevermögen, Sehr guter Schutz vor Graufleckigkeit, Reibungsreduzierend (sehr geringer Reibungskoeffizient) und dadurch Energieeinsparung, Gute Filtrierbarkeit, Hervorragend geeignet zur Wälzlagerschmierung, Verlängerte Einsatzzeiten

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 15B760
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.944,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 208 Liter (ab € 14,15486* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.140,01*
€ 3.736,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.103,70*
€ 3.693,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.001,23*
€ 3.571,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.953,12*
€ 3.514,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.944,21*
€ 3.503,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.