Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molub-Alloy 370-2 Schmierstoff, 5Kg AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890856410185
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15AD4D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
wälzlagerfett 5kg
Molub-Alloy 370-2 Schmierstoff, 5Kg AA

Castrol Molub-Alloy 370-2 (bisherige Produktbezeichnung Castrol Olistamoly 2) ist ein Hochleistungsschmierfett mit MoS2-Festschmierstoffen für universelle Anwendungen. Dank der hohen Druckaufnahmefähigkeit ist es besonders zur Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern geeignet. Castrol Molub-Alloy 370-2 kann verwendet werden für hochbelastete Wälz- und Gleitlager, Gewindespindeln und Führungen von Hebegeräten, offene Zahnräder, Schneckengetriebe bei niedrigen Drehzahlen, Spurstangen- und Kardankreuzgelenke, Bremsnocken und Keilwellen, sowie bei schwierigen Einsatzbedingungen wie Staub und Vibrationen. Castrol Molub-Alloy 370-2 eignet sich zur wartungsfreien bzw. wartungsarmen Langzeitschmierung. Bitte beachten Sie die Vorschriften der Lagerhersteller. Wälzlager mit Schmierfett einstreichen, das Wälzlagergehäuse jedoch nur etwa zur Hälfte mit Fett füllen. Bei Nachschmierung über Fettnippel so lange Fett eindrücken, bis neues Fett an der Schmierstelle austritt. Temperatureinsatzbereich: -25 °C bis +130 °C.- Höchste Druckaufnahmefähigkeit.- Optimaler Schutz vor Reibung und Verschleiß.- Extrem lange Schmierfähigkeit.- Kalt- und heißwasserbeständig.- Außergewöhnliche Haftfestigkeit.- Hervorragender Korrosionsschutz.- Schützt wirksam vor Passungsrost.- Alterungs- und scherstabil.- In Zentralschmiersystemen förderbar.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: gleit und wälzlagerfett, Castrol, Molub-Alloy, 370-2, 5K, 15AD4D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 22,67* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.