MolubAlloy PasteWHS LN776 Hochtemperatur-Trennpaste, 5Kg E4
Castrol Molub-Alloy Paste WHS LN 776 (bisherige Bezeichnung Castrol Optimol Paste WHS LN 776) ist eine Hochtemperatur-Trennpaste. Sie verhindert Festbrennen von Schraub- und Passverbindungen. Castrol Molub-Alloy Paste WHS LN 776 besitzt eine gute Trenn- und Abdichtwirkung. Sie gewährleistet leichte Montage sowie Demontage auch nach thermisch hoher Belastung der Bauteile. Castrol Molub-Alloy Paste WHS LN 776 eignet sich als Dauerschmierstoff an solchen Stellen, die für wiederholteSchmierung nicht oder nur schwer zugänglich sind oder eine hohe spezifische Belastung erfahren. Castrol Molub-Alloy Paste WHS LN 776 eignet sich als Montageschmierstoff für Schrauben, Flansche und Dichtungen sowie für temperaturbelastete Bauteile wie Schrauben an Heizkesseln, Dampfleitungen, Auspuffanlagen, Härteöfen,etc. Castrol Molub-Alloy Paste WHS LN 776 kann als Dünnfilmschmierung verwendet werden und ist daher sparsam im Verbrauch. Nur auf saubere Oberflächen auftragen. Vermischungen mit anderen Fetten, Ölen und Pasten vermeiden. Paste mit dem Pinsel oder fusselfreiem Lappen gleichmäßig dünn auftragen und in die Oberfläche einmassieren, um eine langanhaltende, ideale Schutzschicht zu erzeugen.Die Paste nur für Anwendungen verwenden, für die eine Pastenschmierung vorgesehen ist. Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +1150 °C-Äußerst trennaktiv-Als Dauerschmierung bei hohen Belastungen geeignet-Verhindert Festbrennen und Verschweißen-Sofort schmierwirksam
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.