Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Motoröl GTX 5W-40 A3/B4, 60L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890855963692
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15A551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
60 Liter Motoröl GTX 5W-40 A3/B4, 60L E4 Castrol

60 Liter Motoröl GTX 5W-40 A3/B4, 60L E4 Castrol

Produktdaten
Castrol GTX 5W-40 A3/B4
High SAPS-Motorenöl für PKW
Beschreibung
Castrol GTX 5W-40 A3/B4 ist ein PKW Motorenöl auf Synthesebasis mit High SAPS Additivtechnologie. Mit seiner
speziellen Anti-Sludge Formulierung löst Castrol GTX 5W-40 A3/B4 bestehenden Schlamm im Motor an und verringert
die Neubildung.
Anwendung
Castrol GTX 5W-40 A3/B4 ist in Fahrzeugen einsetzbar, für die ein Motorenöl gemäß der Spezifikation ACEA A3/B3, A3/
B4, API SM/CF SAE 5W-40 bzw. eine der Angaben unter Abschnitt "Spezifikationen" vorgeschrieben wird.
Vorteile
Castrol GTX 5W-40 A3/B4 bietet:
um 25% höhere Motorensauberkeit*
hohe Oxidationsstabilität
erstklassige Basisöle und Verschleißschutzwirkstoffe für eine lange Lebensdauer des Motors
minimalen Ölverbrauch
* Vergleich zu ACEA A3/B4, API SM Sequence VG Industrie-Standard
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol GTX 5W-40 A3/B4
Dichte @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.8519
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 12.9
Viskosität, CCS -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6000
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 70
Viskositätsindex ASTM D2270 None 188
Pour Point ASTM D97 °C -45
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1.2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, Castrol, GTX, 5W-40, A3/B4, 15A551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 60 Liter (ab € 8,8335* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,21*
€ 752,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,11*
€ 749,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,03*
€ 717,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,00*
€ 685,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,01*
€ 630,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.