Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120 Liter Motoröl EDGE 10W-60, 24X5L Supercar DE Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890848960141
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     159B28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
120 Liter Motoröl EDGE 10W-60, 24X5L Supercar DE Castrol

120 Liter Motoröl EDGE 10W-60, 24X5L Supercar DE Castrol

Produktdaten
Castrol EDGE 10W-60
Fluid-TITANIUM-Technologie: unter Druck noch stärker
Beschreibung
Mit ihren phänomenalen PS-Zahlen stellen Supersportwagen die Speerspitze der Automobiltechnik und
Leistungsfähigkeit dar. Durch die ständige Weiterentwicklung herrschen in den Motoren von Supersportwagen
inzwischen extreme Druckbelastungen – der ultimative Test für Motorenöle. Der starke Druck verursacht Reibung, die
die Motorleistung um bis zu 10 % beeinträchtigen kann.
Castrol EDGE SUPERCAR hat sich in weltweit führenden Supersportwagen bewährt und ist mit der modernsten
Technologie für eine hochdynamische Fahrweise ausgelegt. Die patentierte Fluid-TITANIUM-Technologie wird unter
Druck noch stärker und reduziert die Reibung – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.
Castrol EDGE SUPERCAR ist für den täglichen Einsatz in Hochleistungsautomobilen geeignet und wurde wie alle
unsere Öle unter extremen Bedingungen getestet.
Castrol EDGE SUPERCAR mit Fluid-TITANIUM-Technologie: Setzen Sie das ganze Potenzial ihres Motors frei.
Anwendung
Castrol EDGE SUPERCAR 10W-60 eignet sich für die Verwendung in Benzin- und Diesel-Fahrzeugen, für die der
Hersteller folgendes empfiehlt: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4 SAE 10W-60 bzw. eine der Angaben aus dem Abschnitt
"Spezifikationen".
Beachten Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeughandbuch.
Vorteile
Castrol EDGE SUPERCAR 10W-60 mit Fluid-TITANIUM-Technologie ist die erste Wahl für Fahrer mit höchsten
Anforderungen an die Motorleistung von Sport- und Rennwagen sowie für Hochleistungsmotoren neuester Generation.
Die Motoren mit neuester Technologie arbeiten unter erhöhten Druckbelastungen und benötigen daher ein Öl mit
herausragender Stärke und Leistungsfähigkeit.
Castrol EDGE SUPERCAR 10W-60:
Wird unter Druck noch stärker und schützt Ihren Motor nachhaltig.
Reduziert leistungsmindernde Reibung bei allen Drehzahlen und Bedingungen.
Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
Geringe Schaumbildung.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Castrol, EDGE, 10W-60, 24X5L, 159B28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.990,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 120 Liter (ab € 16,588* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.249,55*
€ 2.676,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,76*
€ 2.630,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.095,11*
€ 2.493,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.037,18*
€ 2.424,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.990,56*
€ 2.368,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.