12 Liter Automatikgetriebeöl Getriebeoel ATF 22, 12X1L H7 Aral
12 Liter Automatikgetriebeöl Getriebeoel ATF 22, 12X1L H7 Aral
Aral Getriebeoel ATF 22
Automatic transmission fluid.
Beschreibung
Getriebeöl gem. Ford MERCON® und früherer General Motors Spezifikation DEXRON®-IID für den Einsatz in Automatik-
Getrieben, Handschaltgetrieben, Kupplungs- und Lenkungssystemen, Hydrauliken oder Nebenantrieben. Einsatz in
PKW, Nutzfahrzeugen (LKW, Agraraggregate, Baumaschinen), Schienenfahrzeugen oder Zweirädern (Gabelöl).
Einsatzmöglichkeiten anstelle von ehemaligen ATF Typ A Suffix A und ATF Dexron B. Durch die ausgezeichneten
Tieftemperatureigenschaften ist der einwandfreie Betrieb von Automatikgetrieben und Wandlern auch bei tiefen
Temperaturen sichergestellt.
Vorteile
gutes Tieftemperaturverhalten
gute Alterungsstabilität
hohe thermische Belastbarkeit
hervorragender Korrosionsschutz
Reibwertkonstanz über die gesamte Einsatzzeit
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Getriebeoel ATF 22
Dichte bei 20°C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.870
Farbe Visual - rot
Viskosität, kinematisch bei 40°C ASTM D445 mm²/s 39
Viskosität, kinematisch bei 100°C ASTM D445 mm²/s 7.4
Viskosität, Brookfield @ -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 38000
Viskositätsindex ASTM D2270 - 163
Pour Point ASTM D97 °C -42
Spezifikationen
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ L2
MB-Freigabe 236.6
Voith H55.6335.xx
Meets MERCON®, DEXRON®-IID
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.