| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-90890842246626 Herst.-Nr.: 1529F9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 20 Liter Motoröl HighTronic 5W-40, 4X5L A9 Aral 20 Liter Motoröl HighTronic 5W-40, 4X5L A9 Aral Aral HighTronic 5W-40 High-Performance-Motorenöl Beschreibung Aral HighTronic 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl in Aral-Synthese-Technologie. Es ist in vielen Pkw mit Benzin- bzw. Dieselmotor einsetzbar (bitte Herstellerspezifikationen beachten). Die ausgewogene Formulierung erfüllt auch die hohen Verschleißschutzanforderungen gemäß VW 505 01 (Pumpe- Düse Spezifikation). Die moderne Low Ash-Technologie schützt vor schädlichen Asche-Ablagerungen im Dieselpartikelfilter und unterstützt somit deren Wirkungsweise und Lebensdauer. Typische Kennwerte Prüfmethoden Einheit Aral HighTronic 5W-40 Dichte @ 15°C, relativ ASTM D4052 g/ml 0.848 kinematische Viskosität @ 100°C ASTM D445 mm²/s 13.9 kinematische Viskosität @ 40°C ASTM D445 mm²/s 82 Viskosität, CCS -30°C ASTMD5293 mPa.s (cP) 5500 Viskositätsindex ASTM D2270 - 174 TBN ASTM D2896 mg KOH/g 7,6 Sulfatasche ASTM D874 Gew.% 0,8 Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 210 Stockpunkt ASTM D97 °C -48 * dexos2® ersetzt GM -LL-A-025 und GM-LL-B-025 Spezifikationen ACEA C3 API SN/CF Meets Fiat 9.55535-S2 Meets Ford WSS-M2C917-A GMdexos2™ * MB-Freigabe 229.31/ 229.51 Porsche A40 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 505 00/ 505 01 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl aral, Aral, HighTronic, 5W-40, 4X5L, 1529F9 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,43* | € 48,49* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,30* | € 215,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 8,865* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|