Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl GTX 5W-40 A3/B4, 4X5L DE Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890841995247
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15218F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
20 Liter Motoröl GTX 5W-40 A3/B4, 4X5L DE Castrol

20 Liter Motoröl GTX 5W-40 A3/B4, 4X5L DE Castrol

Produktdaten
Castrol GTX 5W-40 A3/B4
High SAPS-Motorenöl für PKW
Beschreibung
Castrol GTX 5W-40 A3/B4 ist ein PKW Motorenöl auf Synthesebasis mit High SAPS Additivtechnologie. Mit seiner
speziellen Anti-Sludge Formulierung löst Castrol GTX 5W-40 A3/B4 bestehenden Schlamm im Motor an und verringert
die Neubildung.
Anwendung
Castrol GTX 5W-40 A3/B4 ist in Fahrzeugen einsetzbar, für die ein Motorenöl gemäß der Spezifikation ACEA A3/B3, A3/
B4, API SM/CF SAE 5W-40 bzw. eine der Angaben unter Abschnitt "Spezifikationen" vorgeschrieben wird.
Vorteile
Castrol GTX 5W-40 A3/B4 bietet:
um 25% höhere Motorensauberkeit*
hohe Oxidationsstabilität
erstklassige Basisöle und Verschleißschutzwirkstoffe für eine lange Lebensdauer des Motors
minimalen Ölverbrauch
* Vergleich zu ACEA A3/B4, API SM Sequence VG Industrie-Standard
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol GTX 5W-40 A3/B4
Dichte @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.8519
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 12.9
Viskosität, CCS -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6000
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 70
Viskositätsindex ASTM D2270 None 188
Pour Point ASTM D97 °C -45
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1.2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Castrol, GTX, 5W-40, A3/B4, 15218F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
396
€ 6,90*
ab € 31,26*
€ 41,65*
Lager 1039
18
Frei Haus
ab € 154,29*
€ 187,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 7,7145* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.