Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Motorrad Zusatz MTX 10W-40, 12X1L MZ Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890841559356
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     151AD4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 1l castrol
castrol motorenoele
12 Liter Motorrad Zusatz MTX 10W-40, 12X1L MZ Castrol

12 Liter Motorrad Zusatz MTX 10W-40, 12X1L MZ Castrol

Produktdaten
Castrol MTX 10W-40
Motorrad Getriebeöl
Beschreibung
Castrol MTX 10W-40 ist ein auf Mineralöl basierendes Mehrbereichs Motorrad Getriebeöl. Es ist für den Einsatz in Zweiund
Viertakt Motorrädern mit separaten manuellen oder automatischen Getriebe mit oder ohne Nasskupplung geeignet.
Wir empfehlen den Einsatz überall dort, wo ein Mehrbereichs-Motorenöl im Getriebebereich vom Hersteller vorgesehen
ist.
Vorteile
- hohe Schmierfilmstabilität für eine lange Lebensdauer aller Getriebekomponenten
- Schutz vor Kupplungsrutschen und sanftes Einkuppelverhalten bei Ölbadkupplungen
- gute Schaltbarkeit sowohl bei niedrigen als auch hohen Temperaturen
- Schutz vor Korrosion während länger andauernder Standzeit
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Wert
Dichte bei 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.875
Viskosität, kinematisch bei 100 °C ASTM D445 mm²/s 14.0
Viskosität, kinematisch bei 40 °C ASTM D445 mm²/s 98
Viskosität , CCS -25 °C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6500
Viskositätsindex ASTM D2270 None 152
Phosphor, % wt ASTM D4951 % wt 0.103
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8.1

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Castrol, MTX, 10W-40, 12X1L, 151AD4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 12 Liter (ab € 9,13584* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.