Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Motoröl HighTronic R 5W-30, 60L E4 Aral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aral
Aral
Artikel-Nr.:
     1039H-90890832045580
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     14F898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl aral 60l
motorenöl
60 Liter Motoröl HighTronic R 5W-30, 60L E4 Aral

60 Liter Motoröl HighTronic R 5W-30, 60L E4 Aral

Aral HighTronic R 5W-30
High-Performance PKW Motorenöl
Beschreibung
Aral HighTronic R 5W-30 ist ein modernes Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie. Es ist
einsetzbar in Dieselmotoren (insbesondere mit Dieselpartikelfilter DPF), wo ein Produkt nach ACEA C4 bzw. eine
Angabe unter Abschnitt "Spezifikationen" in SAE 5W-30 gefordert wird. Die moderne Low SAPS-Technologie schützt vor
schädlichen Asche-Ablagerungen im Dieselpartikelfilter und unterstützt somit deren Wirkungsweise und Lebensdauer.
Vorteile
Aral HighTronic R 5W-30 bietet:
hervorragende Motorensauberkeit
umfassenden Motorenschutz
geringen Ölverbrauch
lange Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral HighTronic R 5W-30
Dichte @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.852
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 12.1
Viskosität, CCS -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6140
Viskosität, kin 40°C ASTM D445 mm²/s 70
Viskositätsindex ASTM D2270 None 171
Pour Point ASTM D97 °C -36
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0.50
Spezifikationen
ACEA C4
MB-Freigabe 226.51
Renault RN 0720

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl aral, Aral, HighTronic, R, 5W-30, 14F898
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 60 Liter (ab € 9,5415* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,89*
€ 817,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,98*
€ 815,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,13*
€ 749,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,44*
€ 713,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,49*
€ 681,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.