Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Aircol SR 68, 20L E7, Schmierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890819963330
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1495FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Castrol
Aircol
SR
68
Castrol Aircol SR 68, 20L E7, Schmierung

Diese Schmierstoffe wurden zum Einsatz in Luftverdichtern entwickelt, die unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Die Viskositätsklassen VG 32 und 46 werden für einspritzgekühlte Schraubenverdichter empfohlen, die Sorten VG 68 und 100 für Vielzellen-Verdichter. Die \'Castrol Aircol SR\'-Öle zeichnen sich durch eine hervorragende Oxidationsstabilität aus. Dies wurde durch Langzeittests in Schraubenkompressoren mit Laufzeiten von über 4.000 h bei Temperaturen bis zu 120 °C nachgewiesen. \'Castrol Aircol SR\'-Öle entsprechen den Anforderungen, wie sie in der ISO-L-DAH-Klassifikation für Mineralöle für Schraubenverdichter festgelegt sind. Da die Öle der \'Castrol Aircol SR\'-Reihe eine geringe Neigung zur Bildung von Verkokungsrückständen und
eine hohe Oxidationsbeständigkeit haben, können diese Schmierstoffe auch in Umlauf-Schmiersystemen für Gleit- und Wälzlager mit hohen Betriebstemperaturen eingesetzt werden, z.B. in Papiermaschinen.
Anwendungshinweise: Mineralölbeständige Dichtungen und Farben werden nicht angegriffen, so daß eine Umstellung der Verdichterschmierung von Mineralöl auf \'Castrol Aircol SR\' ohne Veränderungen am Verdichter erfolgen kann. Etwaige Vorschriften des Anlagenherstellers sind jedoch zu beachten. Die Verdichterschmierstoffe der \'Castrol Aircol SR\'-Reihe sind mit Mineralöl mischbar.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 1495FE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 14,8665* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,83*
€ 423,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,96*
€ 377,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.