Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle, POWER, Lithium, 3V, Blisterware, CR 2450, 24,5 x 5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfzelle
Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     1039H-9019706695
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     706695
EAN/GTIN:
     5410853014355
Suchbegriffe:
Knopfzelle
POWER
Lithium
3V
Knopfzelle, POWER, Lithium, 3V, Blisterware, CR 2450, 24,5 x 5,0

Lange Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren
Zuverlässig auch bei extremen Temperaturen (-30 °C bis +60 °C)
: CR 2450
: 24,5 x 5,0

Weitere Suchbegriffe: 706695
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,04*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.