Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexstreifen, RGB, STRIP 500 S RGB, 5050-SMD-LEDs/24V/72W, L 5 m, 350 RGB-LEDs, ~14,4W/m, ~500 lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexstreifen
LED-Flexstreifen
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634212
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     634212
EAN/GTIN:
     4003556407220
Suchbegriffe:
LED-Flexstreifen
RGB
STRIP
500
LED-Flexstreifen, RGB, STRIP 500 S RGB, 5050-SMD-LEDs/24V/72W, L 5 m, 350 RGB-LEDs, ~14,4W/m, ~500 lm/m

Abstrahlwinkel 120°
längsflexibel
mit 3M Klebeband
weiße Platine mit aufgedruckter degressie mit Lötanschlusskontakten
Anschluss 4-Draht
beidseitige Kabel L 500 mit blanken Ende
Abmessungen:

B 10 mm, H 2 mm
teilbar in Einheiten von 7 LEDs (L 100)
LED-Abstand 14,3 mm, 70 LEDs/m
maximale Länge pro Anschluss 7 m bei einseitiger Einspeisung
dimmbar mit geeigneten Betriebsgeräten
zum Betrieb ist ein geeignetes Profil erforderlich
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 30.000 Stunden
5 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: 634212
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.