Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 15, Breite 15 mm, Länge 10 m, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Isolierband
PVC-Isolierband
Artikel-Nr.:
     1039H-9019239076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     239076
EAN/GTIN:
     4250596406205
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 15mmx10m orange
10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 15, Breite 15 mm, Länge 10 m, orange

UV- beständig
selbstverlöschend nach IEC 60454-2
Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen
Temperaturbeständigkeit -10° - 90°
: orange

Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband orange, PVC-Isolierband, HelaTape, Flex, 15, 239076
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1048* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.